Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador VDE, de punta plana

Destornillador VDE ranurado plano
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-4MM

Nº de art. 061363104

EAN 4038898273905

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Destornillador VDE, de punta plana

Nº de art. 061363104

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: Bruñida, aislada

  • Nota: Conforme a la norma DIN ISO 2380-1-B

  • Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV

  • Marcado con el año de fabricación

  • Sometido a las pruebas de impacto en frío más exigentes

Norma: IEC 60900

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

Ranura

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,8 x 4,0 mm

Longitud de hoja (A)

100 mm

Longitud del mango (B)

83 mm

Anchura de la empuñadura (C)

27 mm